曜日別特売

スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン

スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)

ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨

ねじ規格並目内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法s(mm)
ねじピッチ
適合カラー
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64251548KTLFS-40-M6-A4-HD184018.830.512M6M6151FSRN-18-14-2-HD(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
9,290
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251557KTLFS-40-M6-A4-HP-HD184018.830.512M6M6151FSRN-18-14-2-HD(ノブ)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
8,140
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251566KTLFS-40-M8-A4-HD184018.830.515M8M8151.25FSRN-18-14-2-HD(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
9,290
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251575KTLFS-40-M8-A4-HP-HD184018.830.515M8M8151.25FSRN-18-14-2-HD(ノブ)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
8,140
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251584KTLFS-50-M10-A4-HD215021.83418M10M10171.5FSRN-21-17-2-HD(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
11,500
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251593KTLFS-50-M10-A4-HP-HD215021.83418M10M10171.5FSRN-21-17-2-HD(ノブ)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64251609KTLFS-50-M8-A4-HD215021.83415M8M8171.25FSRN-21-17-2-HD(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
11,500
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64251618KTLFS-50-M8-A4-HP-HD215021.83415M8M8171.25FSRN-21-17-2-HD(ノブ)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする