曜日別特売

ステンレスハンドノブ

ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。
ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。
食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。

寸法s(mm)5ねじ規格並目材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64253027KMDFS-32-M6-HP12322512M61
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253036KMDFS-40-M8-HP16403015M81.25
3,010
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする