ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ

ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
片側めねじタイプ。
米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。
耐熱性・耐老化性にすぐれています。
耐熱温度:200℃

寸法t(mm)2ねじ規格並目材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
ばね定数(N/mm)
最大たわみ量(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64257105FGBDS-19-M5-E-55-SI1219165M5M50.8634250
2,290
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257114FGBDS-25-M6-E-55-SI16.52520.56M6M61905.1460
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257123FGBDS-32-M8-E-55-SI2132268M8M81.251176.5760
2,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257139FGBDS-38-M8-E-55-SI24.538328M8M81.251138900
5,440
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257148FGBDS-50-M10-E-55-SI32504310M10M101.514810.71580
7,440
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする