曜日別特売

ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ

ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
片側おねじタイプ。
米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。
耐熱性・耐老化性にすぐれています。
耐熱温度:200℃

寸法t(mm)2ねじ規格並目材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
最大荷重(N)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
ばね定数(N/mm)
最大たわみ量(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64257157FGBDS-19-M5-10-S-55-SI12191610M5M50.8634250
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257166FGBDS-19-M5-20-S-55-SI12191620M5M50.8634250
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257175FGBDS-19-M5-6-S-55-SI1219166M5M50.8634250
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257184FGBDS-25-M6-12-S-55-SI16.52520.512M6M61905.1460
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257193FGBDS-25-M6-25-S-55-SI16.52520.525M6M61905.1460
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257209FGBDS-25-M6-8-S-55-SI16.52520.58M6M61905.1460
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257218FGBDS-32-M8-10-S-55-SI21322610M8M81.251176.5760
2,890
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257227FGBDS-32-M8-16-S-55-SI21322616M8M81.251176.5760
2,890
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257236FGBDS-32-M8-30-S-55-SI21322630M8M81.251176.5760
2,890
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257245FGBDS-38-M8-10-S-55-SI24.5383210M8M81.251138900
5,790
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257254FGBDS-38-M8-16-S-55-SI24.5383216M8M81.251138900
5,790
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257263FGBDS-38-M8-30-S-55-SI24.5383230M8M81.251138900
5,790
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257279FGBDS-50-M10-12-S-55-SI32504312M10M101.514810.71580
7,910
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257288FGBDS-50-M10-20-S-55-SI32504320M10M101.514810.71580
7,910
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257297FGBDS-50-M10-40-S-55-SI32504340M10M101.514810.71580
7,910
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする