曜日別特売

クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ

クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

寸法Lw(mm)2ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
全28種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64258715LDMS-10-20-LWP30-CR1116213036545820M10M10788731.52901626
3,540
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258724LDMS-10-25-LWP30-CR1116213036545825M10M10788731.52901626
3,580
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258733LDMS-10-32-LWP30-CR1116213036545832M10M10788731.52901626
3,660
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258749LDMS-10-40-LWP30-CR1116213036545840M10M10788731.52901626
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258758LDMS-10-50-LWP30-CR1116213036545850M10M10788731.52901626
3,860
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258767LDMS-10-63-LWP30-CR1116213036545863M10M10788731.52901626
4,030
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258776LDMS-10-80-LWP30-CR1116213036545880M10M10788731.52901626
4,220
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258785LDMS-5-12-LWP20-CR5.510132024.53437.512M5M5454420.8603.918
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258794LDMS-5-16-LWP20-CR5.510132024.53437.516M5M5454420.8603.918
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258803LDMS-5-20-LWP20-CR5.510132024.53437.520M5M5454420.8603.918
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258819LDMS-5-25-LWP20-CR5.510132024.53437.525M5M5454420.8603.918
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258828LDMS-5-32-LWP20-CR5.510132024.53437.532M5M5454420.8603.918
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258837LDMS-5-40-LWP20-CR5.510132024.53437.540M5M5454420.8603.918
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258846LDMS-5-50-LWP20-CR5.510132024.53437.550M5M5454420.8603.918
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258855LDMS-6-12-LWP20-CR6.610132024.53437.512M6M64545211005.518
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258864LDMS-6-16-LWP20-CR6.610132024.53437.516M6M64545211005.518
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258873LDMS-6-20-LWP20-CR6.610132024.53437.520M6M64545211005.518
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258889LDMS-6-25-LWP20-CR6.610132024.53437.525M6M64545211005.518
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258898LDMS-6-32-LWP20-CR6.610132024.53437.532M6M64545211005.518
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258907LDMS-6-40-LWP20-CR6.610132024.53437.540M6M64545211005.518
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258916LDMS-6-50-LWP20-CR6.610132024.53437.550M6M64545211005.518
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258925LDMS-8-16-LWP25-CR913.517.52531454916M8M8636.5631.251801024
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258934LDMS-8-20-LWP25-CR913.517.52531454920M8M8636.5631.251801024
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258943LDMS-8-25-LWP25-CR913.517.52531454925M8M8636.5631.251801024
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258959LDMS-8-32-LWP25-CR913.517.52531454932M8M8636.5631.251801024
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258968LDMS-8-40-LWP25-CR913.517.52531454940M8M8636.5631.251801024
2,910
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
64258986LDMS-8-50-LWP25-CR913.517.52531454950M8M8636.5631.251801024
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64259004LDMS-8-63-LWP25-CR913.517.52531454963M8M8636.5631.251801024
3,120
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする