クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。

ねじ規格並目内容量1個
全140種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Ds(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法ts(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
使用例
歯数
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64278254LHMS-10-20-W-BK162118.42036343820M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278263LHMS-10-20-W-CR162118.42036343820M10M1078872.511.529016LHMS-W-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,260
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278279LHMS-10-20-W-OR162118.42036343820M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278288LHMS-10-20-W-RD162118.42036343820M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278297LHMS-10-20-W-SG162118.42036343820M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278306LHMS-10-25-W-BK162118.42036343825M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278315LHMS-10-25-W-CR162118.42036343825M10M1078872.511.529016LHMS-W-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,260
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278324LHMS-10-25-W-OR162118.42036343825M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278333LHMS-10-25-W-RD162118.42036343825M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278349LHMS-10-25-W-SG162118.42036343825M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278358LHMS-10-32-W-BK162118.42036343832M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278367LHMS-10-32-W-CR162118.42036343832M10M1078872.511.529016LHMS-W-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,260
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278376LHMS-10-32-W-OR162118.42036343832M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278385LHMS-10-32-W-RD162118.42036343832M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278394LHMS-10-32-W-SG162118.42036343832M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278403LHMS-10-40-W-BK162118.42036343840M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,510
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278419LHMS-10-40-W-CR162118.42036343840M10M1078872.511.529016LHMS-W-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,320
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278428LHMS-10-40-W-OR162118.42036343840M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,510
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278437LHMS-10-40-W-RD162118.42036343840M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,510
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278446LHMS-10-40-W-SG162118.42036343840M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,510
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278455LHMS-10-50-W-BK162118.42036343850M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278464LHMS-10-50-W-CR162118.42036343850M10M1078872.511.529016LHMS-W-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,430
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278473LHMS-10-50-W-OR162118.42036343850M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278489LHMS-10-50-W-RD162118.42036343850M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278498LHMS-10-50-W-SG162118.42036343850M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278507LHMS-10-63-W-BK162118.42036343863M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278516LHMS-10-63-W-CR162118.42036343863M10M1078872.511.529016LHMS-W-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,580
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278525LHMS-10-63-W-OR162118.42036343863M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278534LHMS-10-63-W-RD162118.42036343863M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
64278543LHMS-10-63-W-SG162118.42036343863M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278559LHMS-10-80-W-BK162118.42036343880M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278568LHMS-10-80-W-CR162118.42036343880M10M1078872.511.529016LHMS-W-CR_2.eps26CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278577LHMS-10-80-W-OR162118.42036343880M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278586LHMS-10-80-W-RD162118.42036343880M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278595LHMS-10-80-W-SG162118.42036343880M10M1078872.511.529016LHM-W_2.eps26SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278604LHMS-5-12-W-BK10139.21024.52225.512M5M545441.30.50.8603.9LHM-W_2.eps18BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278613LHMS-5-12-W-CR10139.21024.52225.512M5M545441.30.50.8603.9LHMS-W-CR_2.eps18CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,990
1,988
2,187(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278629LHMS-5-12-W-OR10139.21024.52225.512M5M545441.30.50.8603.9LHM-W_2.eps18OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278638LHMS-5-12-W-RD10139.21024.52225.512M5M545441.30.50.8603.9LHM-W_2.eps18RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278647LHMS-5-12-W-SG10139.21024.52225.512M5M545441.30.50.8603.9LHM-W_2.eps18SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278656LHMS-5-16-W-BK10139.21024.52225.516M5M545441.30.50.8603.9LHM-W_2.eps18BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278665LHMS-5-16-W-CR10139.21024.52225.516M5M545441.30.50.8603.9LHMS-W-CR_2.eps18CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,990
1,988
2,187(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278674LHMS-5-16-W-OR10139.21024.52225.516M5M545441.30.50.8603.9LHM-W_2.eps18OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278683LHMS-5-16-W-RD10139.21024.52225.516M5M545441.30.50.8603.9LHM-W_2.eps18RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278699LHMS-5-16-W-SG10139.21024.52225.516M5M545441.30.50.8603.9LHM-W_2.eps18SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278708LHMS-5-20-W-BK10139.21024.52225.520M5M545441.30.50.8603.9LHM-W_2.eps18BK(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278717LHMS-5-20-W-CR10139.21024.52225.520M5M545441.30.50.8603.9LHMS-W-CR_2.eps18CR(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,990
1,988
2,187(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278726LHMS-5-20-W-OR10139.21024.52225.520M5M545441.30.50.8603.9LHM-W_2.eps18OR(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278735LHMS-5-20-W-RD10139.21024.52225.520M5M545441.30.50.8603.9LHM-W_2.eps18RD(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64278744LHMS-5-20-W-SG10139.21024.52225.520M5M545441.30.50.8603.9LHM-W_2.eps18SG(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする