NBK(鍋屋バイテック会社)
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
使用例
LDMS-W-CR_2.eps
ねじ規格
並目
色(本体)
CR
材質
(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
内容量
1個
全28種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
選択してください
12
16
20
25
32
40
50
63
80
寸法M(mm)
M5
M6
M8
M10
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Ds(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法ts(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64280214
LDMS-10-20-W-CR
16
21
18.4
20
36
54
58
20
M10
M10
78
8
7
2.5
1
1.5
290
16
26
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280223
LDMS-10-25-W-CR
16
21
18.4
20
36
54
58
25
M10
M10
78
8
7
2.5
1
1.5
290
16
26
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280239
LDMS-10-32-W-CR
16
21
18.4
20
36
54
58
32
M10
M10
78
8
7
2.5
1
1.5
290
16
26
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280248
LDMS-10-40-W-CR
16
21
18.4
20
36
54
58
40
M10
M10
78
8
7
2.5
1
1.5
290
16
26
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280257
LDMS-10-50-W-CR
16
21
18.4
20
36
54
58
50
M10
M10
78
8
7
2.5
1
1.5
290
16
26
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280266
LDMS-10-63-W-CR
16
21
18.4
20
36
54
58
63
M10
M10
78
8
7
2.5
1
1.5
290
16
26
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280275
LDMS-10-80-W-CR
16
21
18.4
20
36
54
58
80
M10
M10
78
8
7
2.5
1
1.5
290
16
26
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280284
LDMS-5-12-W-CR
10
13
9.2
10
24.5
34
37.5
12
M5
M5
45
4
4
1.3
0.5
0.8
60
3.9
18
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280293
LDMS-5-16-W-CR
10
13
9.2
10
24.5
34
37.5
16
M5
M5
45
4
4
1.3
0.5
0.8
60
3.9
18
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280309
LDMS-5-20-W-CR
10
13
9.2
10
24.5
34
37.5
20
M5
M5
45
4
4
1.3
0.5
0.8
60
3.9
18
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280318
LDMS-5-25-W-CR
10
13
9.2
10
24.5
34
37.5
25
M5
M5
45
4
4
1.3
0.5
0.8
60
3.9
18
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280327
LDMS-5-32-W-CR
10
13
9.2
10
24.5
34
37.5
32
M5
M5
45
4
4
1.3
0.5
0.8
60
3.9
18
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280336
LDMS-5-40-W-CR
10
13
9.2
10
24.5
34
37.5
40
M5
M5
45
4
4
1.3
0.5
0.8
60
3.9
18
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280345
LDMS-5-50-W-CR
10
13
9.2
10
24.5
34
37.5
50
M5
M5
45
4
4
1.3
0.5
0.8
60
3.9
18
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280354
LDMS-6-12-W-CR
10
13
12.2
12
24.5
34
37.5
12
M6
M6
45
4
5
1.5
0.6
1
100
5.5
18
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280363
LDMS-6-16-W-CR
10
13
12.2
12
24.5
34
37.5
16
M6
M6
45
4
5
1.5
0.6
1
100
5.5
18
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280379
LDMS-6-20-W-CR
10
13
12.2
12
24.5
34
37.5
20
M6
M6
45
4
5
1.5
0.6
1
100
5.5
18
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280388
LDMS-6-25-W-CR
10
13
12.2
12
24.5
34
37.5
25
M6
M6
45
4
5
1.5
0.6
1
100
5.5
18
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280397
LDMS-6-32-W-CR
10
13
12.2
12
24.5
34
37.5
32
M6
M6
45
4
5
1.5
0.6
1
100
5.5
18
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280406
LDMS-6-40-W-CR
10
13
12.2
12
24.5
34
37.5
40
M6
M6
45
4
5
1.5
0.6
1
100
5.5
18
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280415
LDMS-6-50-W-CR
10
13
12.2
12
24.5
34
37.5
50
M6
M6
45
4
5
1.5
0.6
1
100
5.5
18
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280424
LDMS-8-16-W-CR
13.5
17.5
15.4
16
31
45
49
16
M8
M8
63
6.5
6
2
0.8
1.25
180
10
24
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280433
LDMS-8-20-W-CR
13.5
17.5
15.4
16
31
45
49
20
M8
M8
63
6.5
6
2
0.8
1.25
180
10
24
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280449
LDMS-8-25-W-CR
13.5
17.5
15.4
16
31
45
49
25
M8
M8
63
6.5
6
2
0.8
1.25
180
10
24
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280458
LDMS-8-32-W-CR
13.5
17.5
15.4
16
31
45
49
32
M8
M8
63
6.5
6
2
0.8
1.25
180
10
24
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64280467
LDMS-8-40-W-CR
13.5
17.5
15.4
16
31
45
49
40
M8
M8
63
6.5
6
2
0.8
1.25
180
10
24
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280476
LDMS-8-50-W-CR
13.5
17.5
15.4
16
31
45
49
50
M8
M8
63
6.5
6
2
0.8
1.25
180
10
24
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280485
LDMS-8-63-W-CR
13.5
17.5
15.4
16
31
45
49
63
M8
M8
63
6.5
6
2
0.8
1.25
180
10
24
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください