カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6内容量1個
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
175件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法T(mm)
ねじピッチ
レバー色
最大締付力(kN)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64288499LWBMS-101-M10-20-OR-27264025.323.820M10M10101251.5オレンジ16OR
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288508LWBMS-101-M10-20-RD-27264025.323.820M10M10101251.5レッド16RD
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288517LWBMS-101-M10-20-SG-27264025.323.820M10M10101251.5シルバーグレー16SG
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288526LWBMS-101-M10-25-OR-27264025.323.825M10M10101251.5オレンジ16OR
4,380
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288535LWBMS-101-M10-25-RD-27264025.323.825M10M10101251.5レッド16RD
4,380
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288544LWBMS-101-M10-25-SG-27264025.323.825M10M10101251.5シルバーグレー16SG
4,380
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288553LWBMS-101-M10-30-OR-27264025.323.830M10M10101251.5オレンジ16OR
4,390
4,388
4,827(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288569LWBMS-101-M10-30-RD-27264025.323.830M10M10101251.5レッド16RD
4,390
4,388
4,827(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288578LWBMS-101-M10-30-SG-27264025.323.830M10M10101251.5シルバーグレー16SG
4,390
4,388
4,827(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288587LWBMS-101-M10-35-OR-27264025.323.835M10M10101251.5オレンジ16OR
4,420
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288596LWBMS-101-M10-35-RD-27264025.323.835M10M10101251.5レッド16RD
4,420
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288605LWBMS-101-M10-35-SG-27264025.323.835M10M10101251.5シルバーグレー16SG
4,420
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288614LWBMS-101-M10-40-OR-27264025.323.840M10M10101251.5オレンジ16OR
4,480
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288623LWBMS-101-M10-40-RD-27264025.323.840M10M10101251.5レッド16RD
4,480
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288639LWBMS-101-M10-40-SG-27264025.323.840M10M10101251.5シルバーグレー16SG
4,480
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288648LWBMS-101-M10-50-OR-27264025.323.850M10M10101251.5オレンジ16OR
4,550
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288657LWBMS-101-M10-50-RD-27264025.323.850M10M10101251.5レッド16RD
4,550
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288666LWBMS-101-M10-50-SG-27264025.323.850M10M10101251.5シルバーグレー16SG
4,550
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288675LWBMS-101-M10-60-OR-27264025.323.860M10M10101251.5オレンジ16OR
4,590
4,588
5,047(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288684LWBMS-101-M10-60-RD-27264025.323.860M10M10101251.5レッド16RD
4,590
4,588
5,047(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288693LWBMS-101-M10-60-SG-27264025.323.860M10M10101251.5シルバーグレー16SG
4,590
4,588
5,047(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288709LWBMS-101-M8-20-OR-27264025.323.820M8M8101251.25オレンジ10OR
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288718LWBMS-101-M8-20-RD-27264025.323.820M8M8101251.25レッド10RD
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288727LWBMS-101-M8-20-SG-27264025.323.820M8M8101251.25シルバーグレー10SG
4,330
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288736LWBMS-101-M8-25-OR-27264025.323.825M8M8101251.25オレンジ10OR
4,380
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288745LWBMS-101-M8-25-RD-27264025.323.825M8M8101251.25レッド10RD
4,380
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288754LWBMS-101-M8-25-SG-27264025.323.825M8M8101251.25シルバーグレー10SG
4,380
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288763LWBMS-101-M8-30-OR-27264025.323.830M8M8101251.25オレンジ10OR
4,390
4,388
4,827(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288779LWBMS-101-M8-30-RD-27264025.323.830M8M8101251.25レッド10RD
4,390
4,388
4,827(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288788LWBMS-101-M8-30-SG-27264025.323.830M8M8101251.25シルバーグレー10SG
4,390
4,388
4,827(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288797LWBMS-101-M8-35-OR-27264025.323.835M8M8101251.25オレンジ10OR
4,420
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288806LWBMS-101-M8-35-RD-27264025.323.835M8M8101251.25レッド10RD
4,420
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288815LWBMS-101-M8-35-SG-27264025.323.835M8M8101251.25シルバーグレー10SG
4,420
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288824LWBMS-101-M8-40-OR-27264025.323.840M8M8101251.25オレンジ10OR
4,480
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288833LWBMS-101-M8-40-RD-27264025.323.840M8M8101251.25レッド10RD
4,480
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288849LWBMS-101-M8-40-SG-27264025.323.840M8M8101251.25シルバーグレー10SG
4,480
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288858LWBMS-101-M8-50-OR-27264025.323.850M8M8101251.25オレンジ10OR
4,550
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288867LWBMS-101-M8-50-RD-27264025.323.850M8M8101251.25レッド10RD
4,550
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288876LWBMS-101-M8-50-SG-27264025.323.850M8M8101251.25シルバーグレー10SG
4,550
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288885LWBMS-101-M8-60-OR-27264025.323.860M8M8101251.25オレンジ10OR
4,590
4,588
5,047(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288894LWBMS-101-M8-60-RD-27264025.323.860M8M8101251.25レッド10RD
4,590
4,588
5,047(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288903LWBMS-101-M8-60-SG-27264025.323.860M8M8101251.25シルバーグレー10SG
4,590
4,588
5,047(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288919LWBMS-44-M4-12-141219.513.212.712M4M444120.7つや消し黒2.4BK
3,120
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288928LWBMS-44-M4-12-OR-141219.513.212.712M4M444120.7オレンジ2.4OR
3,120
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288937LWBMS-44-M4-12-RD-141219.513.212.712M4M444120.7レッド2.4RD
3,120
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288946LWBMS-44-M4-12-SG-141219.513.212.712M4M444120.7シルバーグレー2.4SG
3,120
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288955LWBMS-44-M4-16-141219.513.212.716M4M444120.7つや消し黒2.4BK
3,120
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288964LWBMS-44-M4-16-OR-141219.513.212.716M4M444120.7オレンジ2.4OR
3,120
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288973LWBMS-44-M4-16-RD-141219.513.212.716M4M444120.7レッド2.4RD
3,120
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64288989LWBMS-44-M4-16-SG-141219.513.212.716M4M444120.7シルバーグレー2.4SG
3,120
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする