NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき
テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。
取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
ゆるみ止め
0
材質
(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合インデックスプランジャ
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64292385
PIC-10-12-B
(PPCX)PPCX-10-**、(PPCY)PPCY-10-**
10
15
20.6
19
12
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292394
PIC-6-8-B
(PPCX)PPCX-6-**、(PPCY)PPCY-6-**
6
10
13.5
12.5
8
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292403
PIC-8-10-B
(PPCX)PPCX-8-**、(PPCY)PPCY-8-**
8
12
16
15
10
¥
3,290
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください