NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ
テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。
取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
ゆるみ止め
0
材質
(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合インデックスプランジャ
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64292419
PIC-10-12-A
(PPCX)PPCX-10-**、(PPCY)PPCY-10-**
10
15
12
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292428
PIC-6-8-A
(PPCX)PPCX-6-**、(PPCY)PPCY-6-**
6
10
8
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292437
PIC-8-10-A
(PPCX)PPCX-8-**、(PPCY)PPCY-8-**
8
12
10
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください