NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ用ブシュ
インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。
取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。
取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法e(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K1(mm)
寸法K2(mm)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64292446
PIPB-10-38-V
10.2
16
8.5
27
38
28
16.5
5.5
17
5.4
6
(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292455
PIPB-10-46-V
10.2
20
11
33
46
38
21
6.5
25
6.4
6
(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
¥
1,070
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292464
PIPB-10-X
10.2
14.5
14.5
27
39
35
21.75
6
23
6.8
6
(本体)スティール/静電塗装(つや消し黒)
¥
3,640
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292473
PIPB-12-46-V
12.2
20
11
33
46
38
21
6.5
25
6.4
6
(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
¥
1,070
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292489
PIPB-4-X
4.1
6
7
14
22
16.5
10
4
8.5
3.3
4
(本体)スティール/静電塗装(つや消し黒)
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292498
PIPB-5-X
5.1
8
9.5
18
28
22
13.5
5
12
4.3
4.5
(本体)スティール/静電塗装(つや消し黒)
¥
1,960
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292507
PIPB-6-38-V
6.2
16
8.5
27
38
28
16.5
5.5
17
5.4
6
(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292516
PIPB-6-X
6.2
10
10.5
21
32
27.5
15.5
5.5
16.5
5.4
5
(本体)スティール/静電塗装(つや消し黒)
¥
2,480
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292525
PIPB-8-38-V
8.2
16
8.5
27
38
28
16.5
5.5
17
5.4
6
(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292534
PIPB-8-46-V
8.2
20
11
33
46
38
21
6.5
25
6.4
6
(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
¥
1,070
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292543
PIPB-8-X
8.2
12
12.5
23
34
33
18.5
5.5
22
5.4
6
(本体)スティール/静電塗装(つや消し黒)
¥
2,950
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください