NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ用ブシュ
インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、ピン側のブシュとして使用できます。
ステンレス製。
ねじピッチ
1.5
ねじ規格
細目
材質
(本体)SUS431/焼き入れ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M細目
寸法sw(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64292559
PIXBS-M12-1.5-4
4.2
12
10
13
11.5
M12
M12×1.5
13
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292568
PIXBS-M12-1.5-5
5.2
12
10
13
11.5
M12
M12×1.5
13
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292577
PIXBS-M12-1.5-6
6.2
12
10
13
11.5
M12
M12×1.5
13
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292586
PIXBS-M16-1.5-10
10.2
16
12
15
13.5
M16
M16×1.5
17
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292595
PIXBS-M16-1.5-12
12.2
16
12
15
13.5
M16
M16×1.5
17
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292604
PIXBS-M16-1.5-8
8.2
16
12
15
13.5
M16
M16×1.5
17
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください