曜日別特売

インデックスプランジャ用ブシュ

インデックスプランジャ用ブシュ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ用ブシュ - NBK(鍋屋バイテック会社)

テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。
ステンレス製。
インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、[[PIXCBS]]を機械・装置に容易に設置することができます。

ねじピッチ1.5ねじ規格細目材質(本体)SUS431/焼き入れ内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合インデックスプランジャ
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
M細目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64292613PIXCBS-M12-1.5-4(ピン径)444.2241210165M12M12×1.5
2,470
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292629PIXCBS-M12-1.5-5(ピン径)545.2241210165M12M12×1.5
2,470
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
64292638PIXCBS-M12-1.5-6(ピン径)646.2241210165M12M12×1.5
2,470
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292647PIXCBS-M16-1.5-10(ピン径)10610.2321612207M16M16×1.5
3,570
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292656PIXCBS-M16-1.5-12(ピン径)12612.2321612207M16M16×1.5
3,570
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292665PIXCBS-M16-1.5-8(ピン径)868.2321612207M16M16×1.5
3,570
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする