NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ用ナット
通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。
インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。
材質
(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ規格
細目
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法M(mm)
寸法sw(mm)
M細目
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64292674
PXN-M10-1-3.5
1
3.5
M10
15
M10×1
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
64292683
PXN-M12-1.5-4
1.5
4
M12
17
M12×1.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292699
PXN-M16-1.5-4.5
1.5
4.5
M16
22
M16×1.5
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64292708
PXN-M20-1.5-4.5
1.5
4.5
M20
27
M20×1.5
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64292717
PXN-M8-1-3.5
1
3.5
M8
13
M8×1
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください