インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき

インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
手になじむレバーキャップがついています。

ねじピッチ1.5ねじ規格細目内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
M細目
寸法s(mm)
寸法sw1(mm)
剪断荷重(N)
ロックナット
荷重(最小~最大)(N)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64292884PSVXS-10-M20-L-B105220186937-M20M20×1.512-7280-21/57(レバー)SUS316L相当、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
8,620
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292893PSVXS-10-M20-L-BK10522018693710M20M20×1.51230728021/57(レバー)SUS316L相当、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
9,270
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292909PSVXS-10-M20-R-B105220186937-M20M20×1.512-7280-21/57(レバー)SUS316L相当、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
8,620
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292918PSVXS-10-M20-R-BK10522018693710M20M20×1.51230728021/57(レバー)SUS316L相当、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
9,270
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292927PSVXS-6-M12-L-B63212124726-M12M12×1.58-2620-8/18(レバー)SUS316L相当、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
6,330
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292936PSVXS-6-M12-L-BK632121247266M12M12×1.581826208/18(レバー)SUS316L相当、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
6,530
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292945PSVXS-6-M12-R-B63212124726-M12M12×1.58-2620-8/18(レバー)SUS316L相当、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
6,330
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292954PSVXS-6-M12-R-BK632121247266M12M12×1.581826208/18(レバー)SUS316L相当、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
6,530
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292963PSVXS-8-M16-L-B8421615.55630-M16M16×1.510-4660-11/29(レバー)SUS316L相当、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
7,110
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292979PSVXS-8-M16-L-BK8421615.556308M16M16×1.51024466011/29(レバー)SUS316L相当、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
7,420
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292988PSVXS-8-M16-R-B8421615.55630-M16M16×1.510-4660-11/29(レバー)SUS316L相当、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
7,110
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
64292997PSVXS-8-M16-R-BK8421615.556308M16M16×1.51024466011/29(レバー)SUS316L相当、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
7,420
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする