曜日別特売

インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限

インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。

ねじ規格細目内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
M細目
寸法s(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
剪断荷重(N)
ロックナット
荷重(最小~最大)(N)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64293006PSVXS-10-M20-L-A103720156937-M20M20×1.512-1.57280-21/57(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
9,280
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293015PSVXS-10-M20-L-AK10372015693710M20M20×1.512301.5728021/57(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293024PSVXS-10-M20-R-A103720156937-M20M20×1.512-1.57280-21/57(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
9,280
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293033PSVXS-10-M20-R-AK10372015693710M20M20×1.512301.5728021/57(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293049PSVXS-5-M10-L-A52110937.519-M10M10×16-11820-7/20(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
6,190
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293058PSVXS-5-M10-L-AK52110937.5195M10M10×1617118207/20(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
6,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293067PSVXS-5-M10-R-A52110937.519-M10M10×16-11820-7/20(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
6,190
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293076PSVXS-5-M10-R-AK52110937.5195M10M10×1617118207/20(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
6,320
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293085PSVXS-6-M12-L-A62612104726-M12M12×1.58-1.52620-8/18(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
6,760
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293094PSVXS-6-M12-L-AK626121047266M12M12×1.58181.526208/18(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293103PSVXS-6-M12-R-A62612104726-M12M12×1.58-1.52620-8/18(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
6,760
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293119PSVXS-6-M12-R-AK626121047266M12M12×1.58181.526208/18(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
6,980
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293128PSVXS-8-M16-L-A83216135630-M16M16×1.510-1.54660-11/29(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
7,620
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293137PSVXS-8-M16-L-AK832161356308M16M16×1.510241.5466011/29(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
7,950
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293146PSVXS-8-M16-R-A83216135630-M16M16×1.510-1.54660-11/29(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
7,620
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293155PSVXS-8-M16-R-AK832161356308M16M16×1.510241.5466011/29(レバー)SUS316L相当、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
7,950
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする