曜日別特売

インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ

インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ノブおよびボタン操作でピンの出入りを操作できるインデックスプランジャ。
ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。
ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。

ねじピッチ1.5寸法D(mm)30寸法D1(mm)21.9ねじ規格細目引張荷重(N)200寸法sw(mm)19内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64293286PNXB-10-12-A71.526108M16
4,740
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293295PNXB-10-12-AK71.526108M16
4,860
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
64293304PNXB-6-6-A59.52266M12
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293313PNXB-6-6-AK59.52266M12
4,360
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293329PNXB-6-9-A62.52266M12
4,320
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293338PNXB-6-9-AK62.52266M12
4,390
4,388
4,827(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293347PNXB-8-12-A71.52688M16
4,580
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293356PNXB-8-12-AK71.52688M16
4,710
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293365PNXB-8-8-A67.52688M16
4,540
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293374PNXB-8-8-AK67.52688M16
4,670
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする