曜日別特売

インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ

インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ノブおよびボタン操作でピンの出入りを操作できるインデックスプランジャ。
ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。
ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。

寸法D(mm)30寸法D1(mm)21.9寸法sw(mm)19ねじピッチ1.5引張荷重(N)200ねじ規格細目内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
M細目
寸法s(mm)
剪断荷重(N)
ロックナット
荷重(最小~最大)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
適合カラー
寸法Lb(mm)
寸法sw1(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64293383PNXBS-10-12-A1071.5268M16M16×1.5127280-9.5/38389.5PXCS-16-19-**--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ボタン)ポリアセタール(赤)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
7,010
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293399PNXBS-10-12-AK1071.5268M16M16×1.51272809.5/38389.5PXCS-16-19-**824(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ボタン)ポリアセタール(赤)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
7,350
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293408PNXBS-6-6-A659.5226M12M12×1.562620-6.5/19196.5PXCS-12-17-**--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ボタン)ポリアセタール(赤)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
6,120
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293417PNXBS-6-6-AK659.5226M12M12×1.5626206.5/19196.5PXCS-12-17-**618(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ボタン)ポリアセタール(赤)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
6,340
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293426PNXBS-6-9-A662.5226M12M12×1.592620-6/25256PXCS-12-17-**--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ボタン)ポリアセタール(赤)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
6,120
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293435PNXBS-6-9-AK662.5226M12M12×1.5926206/25256PXCS-12-17-**618(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ボタン)ポリアセタール(赤)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
6,340
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293444PNXBS-8-12-A871.5268M16M16×1.5124660-8.5/28288.5PXCS-16-19-**--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ボタン)ポリアセタール(赤)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
6,780
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293453PNXBS-8-12-AK871.5268M16M16×1.51246608.5/28288.5PXCS-16-19-**824(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ボタン)ポリアセタール(赤)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
7,120
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293469PNXBS-8-8-A867.5268M16M16×1.584660-8.5/26268.5PXCS-16-19-**--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ボタン)ポリアセタール(赤)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293478PNXBS-8-8-AK867.5268M16M16×1.5846608.5/26268.5PXCS-16-19-**824(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ボタン)ポリアセタール(赤)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)SUS303
6,970
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする