コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。[[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。[[PIY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。