曜日別特売

インデックスプランジャ - ロック機構つき

インデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

ねじ規格細目内容量1個
全40種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64293803PLYS-10-12-A-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1.5702628
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293819PLYS-10-12-AK-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161.5702628
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293828PLYS-10-12-S-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1.5872627
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293837PLYS-10-12-SK-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161.5872627
16,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293846PLYS-12-15-A-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1.586.53333
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293855PLYS-12-15-AK-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161.586.53333
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293864PLYS-12-15-S-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1.5104.53332
18,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64293873PLYS-12-15-SK-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161.5104.53332
20,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293889PLYS-4-4-A-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1391616
5,350
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293898PLYS-4-4-AK-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161391616
5,760
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293907PLYS-4-4-S-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1451616
9,200
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293916PLYS-4-4-SK-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161451616
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293925PLYS-4-6-A-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1411616
5,680
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293934PLYS-4-6-AK-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161411616
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293943PLYS-4-6-S-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1491616
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293959PLYS-4-6-SK-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161491616
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293968PLYS-5-5-A-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1451819
5,480
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293977PLYS-5-5-AK-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161451819
6,110
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293986PLYS-5-5-S-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1531818
9,540
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
64293995PLYS-5-5-SK-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161531818
10,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294004PLYS-5-8-A-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1481819
5,910
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294013PLYS-5-8-AK-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161481819
6,530
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294029PLYS-5-8-S-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1591818
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294038PLYS-5-8-SK-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161591818
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64294047PLYS-6-6-A-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1.5542223
6,460
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294056PLYS-6-6-AK-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161.5542223
7,150
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294065PLYS-6-6-S-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1.5632222
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294074PLYS-6-6-SK-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161.5632222
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294083PLYS-6-9-A-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1.5572223
6,760
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294099PLYS-6-9-AK-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161.5572223
7,460
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294108PLYS-6-9-S-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1.5692222
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294117PLYS-6-9-SK-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161.5692222
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294126PLYS-8-12-A-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1.5702628
8,420
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294135PLYS-8-12-AK-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161.5702628
9,390
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294144PLYS-8-12-S-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1.5852627
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294153PLYS-8-12-SK-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161.5852627
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294169PLYS-8-8-A-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1.5662628
8,080
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294178PLYS-8-8-AK-A4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161.5662628
9,050
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294187PLYS-8-8-S-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)-1.5772627
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294196PLYS-8-8-SK-A4(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS3161.5772627
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする