曜日別特売

インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき

インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
手になじむレバーキャップがついています。

ねじピッチ1.5ねじ規格細目内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
M細目
寸法s(mm)
寸法sw1(mm)
剪断荷重(N)
ロックナット
荷重(最小~最大)(N)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64294363PSVY-10-M20-L-B105220186937-M20M20×1.512-4770-21/57(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
5,790
5,788
6,367(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294379PSVY-10-M20-L-BK10522018693710M20M20×1.51230477021/57(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
6,030
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294388PSVY-10-M20-R-B105220186937-M20M20×1.512-4770-21/57(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
5,790
5,788
6,367(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294397PSVY-10-M20-R-BK10522018693710M20M20×1.51230477021/57(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
6,030
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294406PSVY-6-M12-L-B63212124726-M12M12×1.58-1710-8/18(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294415PSVY-6-M12-L-BK632121247266M12M12×1.581817108/18(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
4,750
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294424PSVY-6-M12-R-B63212124726-M12M12×1.58-1710-8/18(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294433PSVY-6-M12-R-BK632121247266M12M12×1.581817108/18(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
4,750
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294449PSVY-8-M16-L-B8421615.55630-M16M16×1.510-3050-11/29(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
5,070
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294458PSVY-8-M16-L-BK8421615.556308M16M16×1.51024305011/29(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294467PSVY-8-M16-R-B8421615.55630-M16M16×1.510-3050-11/29(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
5,070
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294476PSVY-8-M16-R-BK8421615.556308M16M16×1.51024305011/29(レバー)焼結合金、(レバーキャップ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする