曜日別特売

インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。

ねじ規格細目内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
M細目
寸法s(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
剪断荷重(N)
ロックナット
荷重(最小~最大)(N)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64294485PSVY-10-M20-L-A103720156937-M20M20×1.512-1.54770-21/57(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
6,190
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294494PSVY-10-M20-L-AK10372015693710M20M20×1.512301.5477021/57(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
6,450
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294503PSVY-10-M20-R-A103720156937-M20M20×1.512-1.54770-21/57(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
6,190
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294519PSVY-10-M20-R-AK10372015693710M20M20×1.512301.5477021/57(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
6,450
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294528PSVY-5-M10-L-A52110937.519-M10M10×16-11190-7/20(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
4,890
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294537PSVY-5-M10-L-AK52110937.5195M10M10×1617111907/20(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
4,970
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
64294546PSVY-5-M10-R-A52110937.519-M10M10×16-11190-7/20(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
4,890
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294555PSVY-5-M10-R-AK52110937.5195M10M10×1617111907/20(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
4,970
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
64294564PSVY-6-M12-L-A62612104726-M12M12×1.58-1.51710-8/18(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
4,890
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294573PSVY-6-M12-L-AK626121047266M12M12×1.58181.517108/18(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
4,970
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294589PSVY-6-M12-R-A62612104726-M12M12×1.58-1.51710-8/18(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
4,890
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294598PSVY-6-M12-R-AK626121047266M12M12×1.58181.517108/18(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
4,970
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294607PSVY-8-M16-L-A83216135630-M16M16×1.510-1.53050-11/29(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
5,390
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294616PSVY-8-M16-L-AK832161356308M16M16×1.510241.5305011/29(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294625PSVY-8-M16-R-A83216135630-M16M16×1.510-1.53050-11/29(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
5,390
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294634PSVY-8-M16-R-AK832161356308M16M16×1.510241.5305011/29(レバー)焼結合金、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUM22L/窒化処理、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
5,540
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする