NBK(鍋屋バイテック会社)
インデックスプランジャ - リングタイプ
割り出し・位置ぎめに。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
寸法d(mm)
1.5
寸法L1(mm)
22
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
5
寸法L2(mm)
23
寸法M(mm)
M10
寸法s(mm)
5
剪断荷重(N)
1820
荷重(最小~最大)(N)
5 / 15
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじピッチ
ねじ規格
最大荷重(N)
最小荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64294765
PLZX-5-5-M10-1-R
(リング)SUS301、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
1
細目
6
21
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294774
PLZX-5-5-M10-1-RK
(リング)SUS301、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
1
細目
5
15
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294783
PLZX-5-5-M10-R
(リング)SUS301、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
1.5
並目
6
21
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294799
PLZX-5-5-M10-RK
(リング)SUS301、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
1.5
並目
5
15
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64294808
PLZXS-5-5-M10-1-R
(リング)SUS301、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
1
細目
6
21
¥
3,090
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294817
PLZXS-5-5-M10-1-RK
(リング)SUS301、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
1
細目
5
15
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294826
PLZXS-5-5-M10-R
(リング)SUS301、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)
1.5
並目
6
21
¥
3,090
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294835
PLZXS-5-5-M10-RK
(リング)SUS301、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
1.5
並目
5
15
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください