曜日別特売

インデックスプランジャ - プッシュタイプ

インデックスプランジャ - プッシュタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - プッシュタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - プッシュタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - プッシュタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - プッシュタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - プッシュタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - プッシュタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - プッシュタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

プッシュタイプのインデックスプランジャ。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

内容量1個
全32種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
M細目
寸法s(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
色(ノブ)
剪断荷重(N)
ロックナット
荷重(最小~最大)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
ねじ規格
寸法Lf(mm)
寸法M1(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64294844PRX-10-11-A10287843-M20M20×1.511-1.5BK7280-22/505022細目--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
4,380
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294853PRX-10-11-AK1028784310M20M20×1.511301.5BK728022/505022細目--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
4,620
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64294869PRX-10-11-D10-5743-M20M20×1.511-1.5-7280-22/505022細目--(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
3,620
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
64294878PRX-10-11-DK10-574310M20M20×1.511301.5-728022/505022細目--(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
3,860
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64294887PRX-10-11-F-A10287843-M20M20×1.511-1.5/1(M/M1)BK--22/505022細目/並目(M/M1)12M6(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
5,640
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
64294896PRX-10-11-F-AK1028784310M20M20×1.511301.5/1(M/M1)BK-22/505022細目/並目(M/M1)12M6(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
5,880
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64294905PRX-10-11-F-D10-5743-M20M20×1.511-1.5/1(M/M1)---22/505022細目/並目(M/M1)12M6(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64294914PRX-10-11-F-DK10-574310M20M20×1.511301.5/1(M/M1)--22/505022細目/並目(M/M1)12M6(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64294923PRX-5-6-A5164222-M10M10×16-1BK1820-8/20208細目--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
2,790
2,788
3,067(税込)
4日以内出荷
返品不可
64294939PRX-5-6-AK51642225M10M10×16171BK18208/20208細目--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
2,860
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64294948PRX-5-6-D5-2922-M10M10×16-1-1820-8/20208細目--(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
2,060
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64294957PRX-5-6-DK5-29225M10M10×16171-18208/20208細目--(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
2,120
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64294966PRX-5-6-F-A5164222-M10M10×16-1/0.5(M/M1)BK--8/20208細目/並目(M/M1)7M3(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64294975PRX-5-6-F-AK51642225M10M10×16171/0.5(M/M1)BK-8/20208細目/並目(M/M1)7M3(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
4,120
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64294984PRX-5-6-F-D5-2922-M10M10×16-1/0.5(M/M1)---8/20208細目/並目(M/M1)7M3(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
3,310
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64294993PRX-5-6-F-DK5-29225M10M10×16171/0.5(M/M1)--8/20208細目/並目(M/M1)7M3(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
3,390
3,388
3,727(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295009PRX-6-7-A6194926-M12M12×1.57-1.5BK2620-9/28289細目--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295018PRX-6-7-AK61949266M12M12×1.57181.5BK26209/28289細目--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
2,940
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295027PRX-6-7-D6-3526-M12M12×1.57-1.5-2620-9/28289細目--(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
2,450
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295036PRX-6-7-DK6-35266M12M12×1.57181.5-26209/28289細目--(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
2,520
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295045PRX-6-7-F-A6194926-M12M12×1.57-1.5/0.7(M/M1)BK--9/28289細目/並目(M/M1)7M4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
4,130
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295054PRX-6-7-F-AK61949266M12M12×1.57181.5/0.7(M/M1)BK-9/28289細目/並目(M/M1)7M4(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
4,210
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
64295063PRX-6-7-F-D6-3526-M12M12×1.57-1.5/0.7(M/M1)---9/28289細目/並目(M/M1)7M4(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
3,710
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295079PRX-6-7-F-DK6-35266M12M12×1.57181.5/0.7(M/M1)--9/28289細目/並目(M/M1)7M4(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
3,770
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295088PRX-8-9-A8236534-M16M16×1.59-1.5BK4660-12/404012細目--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
3,570
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295097PRX-8-9-AK82365348M16M16×1.59241.5BK466012/404012細目--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
3,710
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295106PRX-8-9-D8-4834-M16M16×1.59-1.5-4660-12/404012細目--(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
2,810
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295115PRX-8-9-DK8-48348M16M16×1.59241.5-466012/404012細目--(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
2,940
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295124PRX-8-9-F-A8236534-M16M16×1.59-1.5/0.8(M/M1)BK--12/404012細目/並目(M/M1)9M5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
4,830
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295133PRX-8-9-F-AK82365348M16M16×1.59241.5/0.8(M/M1)BK-12/404012細目/並目(M/M1)9M5(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
4,960
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295149PRX-8-9-F-D8-4834-M16M16×1.59-1.5/0.8(M/M1)---12/404012細目/並目(M/M1)9M5(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)-
4,080
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295158PRX-8-9-F-DK8-48348M16M16×1.59241.5/0.8(M/M1)--12/404012細目/並目(M/M1)9M5(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SWPB、(ロックナット)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
4,210
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする