曜日別特売

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ

インデックスプランジャ - コンパクトタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - コンパクトタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - コンパクトタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。
取りつけ後、本体金属部が露出しません。
ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。
[[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。

ねじ規格細目内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lr(mm)
寸法M(mm)
M細目
寸法s(mm)
寸法sw(mm)
ねじピッチ
色(ノブ)
剪断荷重(N)
荷重(最小~最大)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
適合カラー
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64295569PHXS-4-5-A4152126.553.5M8M8×0.755100.75BK11604.5/12124.5PXCS-8-10-**(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
64295578PHXS-4-5-A-RD4152126.553.5M8M8×0.755100.75RD11604.5/12124.5PXCS-8-10-**(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1,690
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295587PHXS-5-5-A5152126.553.5M8M8×0.755100.75BK18204.5/12124.5PXCS-8-10-**(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1,570
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
64295596PHXS-5-5-A-RD5152126.553.5M8M8×0.755100.75RD18204.5/12124.5PXCS-8-10-**(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1,710
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295605PHXS-6-7-A618253474.5M10M10×17121BK26205/18185PXCS-10-12-**(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1,770
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
64295614PHXS-6-7-A-RD618253474.5M10M10×17121RD26205/18185PXCS-10-12-**(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1,940
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64295623PHXS-7-7-A718253474.5M10M10×17121BK35705/18185PXCS-10-12-**(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1,770
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295639PHXS-7-7-A-RD718253474.5M10M10×17121RD35705/18185PXCS-10-12-**(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1,940
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする