インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

ねじピッチ1.5ねじ規格細目内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64295727PLAX-10-12-A8839.27.52628
3,830
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295736PLAX-10-12-AK8839.27.52628
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295745PLAX-12-15-A106.547.393333
4,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295754PLAX-12-15-AK106.547.393333
5,110
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295763PLAX-7-6-A683152223
3,020
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295779PLAX-7-6-AK683152223
3,080
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295788PLAX-7-9-A6827.552223
3,090
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295797PLAX-7-9-AK6827.552223
3,170
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295806PLAX-8-12-A833462628
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295815PLAX-8-12-AK833462628
3,610
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295824PLAX-8-8-A833962628
3,370
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295833PLAX-8-8-AK833962628
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする