曜日別特売

インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

ねじピッチ1.5ねじ規格細目内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M細目
寸法s(mm)
寸法sw(mm)
剪断荷重(N)
ロックナット
荷重(最小~最大)(N)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
寸法Lb(mm)
寸法sw1(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64295849PLAXS-10-12-A10M47.52839.225.488268308M16M16×1.514177280-9.5/38389.5--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)
6,420
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295858PLAXS-10-12-AK10M47.52839.225.488268308M16M16×1.5141772809.5/38389.5824(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)SUS303
6,760
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295867PLAXS-12-15-A12M693347.331.3106.533103513.5M20M20×1.5172210400-11.5/404011.5--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)
8,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295876PLAXS-12-15-AK12M693347.331.3106.533103513.5M20M20×1.517221040011.5/404011.51030(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)SUS303
9,320
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295885PLAXS-7-6-A7M35233117.668226207M12M12×1.58143570-6.5/19196.5--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)
4,920
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295894PLAXS-7-6-AK7M35233117.668226207M12M12×1.581435706.5/19196.5618(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)SUS303
5,140
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295903PLAXS-7-9-A7M352327.521.168226207M12M12×1.511143570-6/25256--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)
5,020
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295919PLAXS-7-9-AK7M352327.521.168226207M12M12×1.5111435706/25256618(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)SUS303
5,240
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295928PLAXS-8-12-A8M46283425.683268258M16M16×1.514174660-8.5/28288.5--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)
6,040
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295937PLAXS-8-12-AK8M46283425.683268258M16M16×1.5141746608.5/28288.5824(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)SUS303
6,370
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295946PLAXS-8-8-A8M46283920.683268258M16M16×1.510174660-8.5/26268.5--(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)
5,920
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295955PLAXS-8-8-AK8M46283920.683268258M16M16×1.5101746608.5/26268.5824(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)SUS303
6,260
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする