曜日別特売

インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

ねじピッチ1.5ねじ規格細目内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64295964PLAY-10-12-A8839.27.52628
4,540
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295973PLAY-10-12-AK8839.27.52628
4,670
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295989PLAY-12-15-A106.547.393333
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64295998PLAY-12-15-AK106.547.393333
6,040
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296007PLAY-7-6-A683152223
3,490
3,488
3,837(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296016PLAY-7-6-AK683152223
3,560
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
64296025PLAY-7-9-A6827.552223
3,560
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296034PLAY-7-9-AK6827.552223
3,630
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296043PLAY-8-12-A833462628
4,090
4,088
4,497(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296059PLAY-8-12-AK833462628
4,220
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296068PLAY-8-8-A833962628
3,970
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296077PLAY-8-8-AK833962628
4,100
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする