インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。

ねじピッチ1.5ねじ規格細目内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法L1(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64296086PLAYS-10-12-A(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)8839.27.526
6,780
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296095PLAYS-10-12-AK(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)SUS3038839.27.526
7,090
7,088
7,797(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296104PLAYS-12-15-A(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)106.547.3933
9,510
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296113PLAYS-12-15-AK(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)SUS303106.547.3933
10,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296129PLAYS-7-6-A(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)6831522
5,180
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296138PLAYS-7-6-AK(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)SUS3036831522
5,380
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296147PLAYS-7-9-A(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)6827.5522
5,310
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296156PLAYS-7-9-AK(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)SUS3036827.5522
5,510
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296165PLAYS-8-12-A(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)8334626
6,540
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296174PLAYS-8-12-AK(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)SUS3038334626
6,850
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296183PLAYS-8-8-A(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)8339626
6,280
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64296199PLAYS-8-8-AK(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301、(六角穴付き皿ねじ)SUS304、(ロックナット)SUS3038339626
6,590
6,588
7,247(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする