いたずら防止ねじ用ビット

いたずら防止ねじ用ビット - NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビット - NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビット - NBK(鍋屋バイテック会社)

トライウィングなべ小ねじ[[SRWS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。

材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)25.4寸法B(mm)6.35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64297179SRWB-1SRWFS-M2
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
64297188SRWB-6SRWFS-M6
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64297197SRWB-7SRWFS-M8
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする