曜日別特売

アルミコントロールハンドル - コレットタイプ

アルミコントロールハンドル - コレットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミコントロールハンドル - コレットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミコントロールハンドル - コレットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミコントロールハンドル - コレットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミコントロールハンドル - コレットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
ハブカバーは簡単に着脱できます。
コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。軸穴追加工が不要で、固定の際にシャフトを傷つけません。

寸法L(mm)17寸法H(mm)23寸法A(mm)13寸法T(mm)10寸法s(mm)10寸法h(mm)3.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64298229HCS-52-T10-A(ハンドル)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)、(コレット・六角ナット)黄銅225237
4,670
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64298238HCS-52-T10-D(ハンドル)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)、(回転グリップ)ナイロン6(つや消し黒)、(コレット・六角ナット)黄銅225237
5,750
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64298247HCS-62-T10-A(ハンドル)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)、(コレット・六角ナット)黄銅256247
5,190
5,188
5,707(税込)
11日以内出荷
返品不可
64298256HCS-62-T10-D(ハンドル)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)、(回転グリップ)ナイロン6(つや消し黒)、(コレット・六角ナット)黄銅256247
6,110
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする