NBK(鍋屋バイテック会社)
KCL・KCLS用ボルトセット
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
M12
寸法a(mm)
14
寸法B(mm)
19
寸法l(mm)
53
締付トルク(N・m)
39
呼びa×l
14×53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64298685
K3-SET
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください