NBK(鍋屋バイテック会社)
KCL・KCLS用ボルトセット
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
M20
寸法a(mm)
20
寸法B(mm)
24
寸法l(mm)
70
締付トルク(N・m)
190
呼びa×l
20×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64298694
K4-SET
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください