曜日別特売

六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット

六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット - NBK(鍋屋バイテック会社)

六角穴の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRHS]][[SRHFS]]専用のショートビット。
専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。
ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。

用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)25.4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
適合ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64324594SRHB-22SRHFS-M3、SRHS-M3
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324603SRHB-2.52.5SRHFS-M4、SRHS-M4
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
64324619SRHB-33SRHFS-M5、SRHS-M5
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324628SRHB-44SRHFS-M6、SRHS-M6
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324637SRHB-55SRHFS-M8
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
64324646SRHB-66SRHFS-M10
1,430
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする