曜日別特売

MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。

内容量1台
注意
※選定に便利なWEBツール、製品の詳細については三菱電機エンジニアリング株式会社HPをご覧ください。
全39種類を絞り込む
タイプ
39種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
適合機種
質量(g)
タイプ
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64259519ERNT-AQTX10-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A115変換アダプタ204×41.9×27.4(幅×高さ×奥行)
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259537ERNT-AQTX40-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A115変換アダプタ204×41.9×27.4(幅×高さ×奥行)
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259555ERNT-AQTX80-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A115変換アダプタ204×41.91×27.4(幅×高さ×奥行)
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259573ERNT-AQTX41-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A105変換アダプタ204×31×27.4(幅×高さ×奥行)
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
64259598ERNT-AQTX81-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A110変換アダプタ204×31×27.4(幅×高さ×奥行)
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259616ERNT-AQTY10-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A115変換アダプタ204×41.91×27.4(幅×高さ×奥行)
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259634ERNT-AQTY22-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A130変換アダプタ204×41.91×27.4(幅×高さ×奥行)
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259659ERNT-AQTY40-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A115変換アダプタ204×41.91×27.4(幅×高さ×奥行)
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259677ERNT-AQTY41-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A105変換アダプタ204×31×27.4(幅×高さ×奥行)
11,0009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259695ERNT-AQTY50-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A115変換アダプタ204×41.91×27.4(幅×高さ×奥行)
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259713ERNT-AQTY80-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A115変換アダプタ204×41.91×27.4(幅×高さ×奥行)
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259738ERNT-AQTY81-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A110変換アダプタ204×31×27.4(幅×高さ×奥行)
12,00010,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259756ERNT-AQTX11-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A250変換アダプタ204×41.9×55.2(幅×高さ×奥行)
18,70017,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259774ERNT-AQTY10A-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A250変換アダプタ204×41.9×55.2(幅×高さ×奥行)
18,70017,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259799ERNT-AQTY13-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A250変換アダプタ204×41.9×55.2(幅×高さ×奥行)
18,70016,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259817ERNT-AQTY23-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A280変換アダプタ204×41.9×55.2(幅×高さ×奥行)
18,70017,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259835ERNT-AQTY51-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A250変換アダプタ204×41.9×55.2(幅×高さ×奥行)
18,70016,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259853ERNT-AQT68AD-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A115変換アダプタ204×41.9×27.4(幅×高さ×奥行)
16,00015,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259878ERNT-AQT68ADN-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A115変換アダプタ204×41.9×27.4(幅×高さ×奥行)
16,00015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
64259896ERNT-AQT62DA-(シーケンサ)MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-A130変換アダプタ204×41.9×27.4(幅×高さ×奥行)
16,00015,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259914ERNT-AQT68DA-(シーケンサ)MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-A130変換アダプタ204×41.9×27.4(幅×高さ×奥行)
16,00015,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259939ERNT-AQT68AD-GH-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A280変換アダプタ204×41.9×55.2(幅×高さ×奥行)
24,00023,980
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259957ERNT-AQT616AD-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A250変換アダプタ204×41.9×55.2(幅×高さ×奥行)
24,00023,980
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259975ERNT-AQT616DA-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A250変換アダプタ204×41.9×55.2(幅×高さ×奥行)
24,00023,980
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
64259993ERNT-AQTD61-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A105変換アダプタ204×31×27.4(幅×高さ×奥行)
18,00016,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
64260018ERNT-AQB38N-(シーケンサ)MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-A970ベースアダプタ480×240×11.8(幅×高さ×奥行)
9,0008,998
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
64260036ERNT-AQB68N-(シーケンサ)MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-A930ベースアダプタ466×240×11.8(幅×高さ×奥行)
9,0008,998
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
64260054ERNT-AQB58N-(シーケンサ)MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-A870ベースアダプタ411×240×11.8(幅×高さ×奥行)
9,0008,998
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
64260079ERNT-AQB35N-(シーケンサ)MELSEC iQ-RMELSEC-QMELSEC-A795ベースアダプタ382×240×11.8(幅×高さ×奥行)
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
64260097ERNT-AQB65N-(シーケンサ)MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-A790ベースアダプタ352×240×11.8(幅×高さ×奥行)
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
64260115ERNT-AQB55N-(シーケンサ)MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-A655ベースアダプタ297×240×11.8(幅×高さ×奥行)
8,5008,498
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
64260133ERNT-AQB32N-(シーケンサ)MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-A680ベースアダプタ247×240×11.8(幅×高さ×奥行)
8,0007,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
64260158ERNT-AQB62-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A、他社PLC650ベースアダプタ238×240×11.8(幅×高さ×奥行)
8,0007,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
64260176ERNT-AQB52-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A、他社PLC505ベースアダプタ183×240×11.8(幅×高さ×奥行)
8,0007,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
64260194ERNT-AQF12-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A590変換アダプタ固定台335.8×98×20(幅×高さ×奥行)
6,5006,498
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
64260219ERNT-AQF8-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A410変換アダプタ固定台224.6×98×20(幅×高さ×奥行)
6,5006,498
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
64260237ERNT-AQF5-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A275変換アダプタ固定台141.2×98×20(幅×高さ×奥行)
6,0005,998
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
64260255ERNT-AQF3-(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A185変換アダプタ固定台85.6×98×20(幅×高さ×奥行)
5,5005,498
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
12212491ERNT-AQTD61【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(シーケンサ)MELSEC-Q、MELSEC-A105変換アダプタ204×31×27.4(幅×高さ×奥行)
18,00016,980
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする