三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用中継端子台

三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用中継端子台 - 三菱電機エンジニアリング

三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。
スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約40%削減可能。
配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。
多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。
専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。

用途
サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B
シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。
取付方式DINレール適合規格UL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×40×28.2端子間ピッチ(mm)3.5接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50配線方式シンク/ソース共用端子数端子26点アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF(RJ)、MR-J3-B内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64260273DG2SV3TB
6,380
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする