曜日別特売
モノタロウ

ダストカート 専用 袋

ダストカート 専用 袋 - モノタロウダストカート 専用 袋 - モノタロウダストカート 専用 袋 - モノタロウダストカート 専用 袋 - モノタロウダストカート 専用 袋 - モノタロウダストカート 専用 袋 - モノタロウダストカート 専用 袋 - モノタロウダストカート 専用 袋 - モノタロウ
(3件のレビュー)

厚手でしっかりしたダストカート用の専用袋です。

用途モノタロウ ダストカート専用袋材質オックスフォードクロス商品タイプ内容量1枚
注意
※袋のみ、ダストカート本体は別売りになります。
※用途以外でのご使用はおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ
質量(kg)
容量(L)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64351413-約490×430×705約490×430×6050.61約124(目安)
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64351429-約535×535×750約535×535×6450.73約183(目安)
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: リネン回収カート
医療・福祉・介護関連業

今まで使用していた物が破損したことから同サイズの物を購入。サイズもぴったりでした。

対象商品 : 64351413
2023-03-09
用途: 他社のダストカートに設置
サービス業

事前に寸法の計測をした上で、純正品ではない他社製品に設置したら、サイズは丁度良かった。マットな質感でテカテカ光らないので落ち着いた空間にも置けそう。耐久性と汚れの拭き取り加減は、不明なので☆4つです。

対象商品 : 64351429
2022-04-10
用途: 清掃ゴミ回収
株式会社いろはやサービス業

1回に回収出来ました。
汚れが、目立たないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする