溶接用ケーブル

溶接用ケーブル - S-FREE(エスフリー)

ホルダー用として使用するもので、天然ゴム絶縁を施した上に天然ゴムシースを被覆したもの。

用途アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブル。許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品質量によりドラム巻きになります。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
質量(kg/m)
公称断面積(mm2)
仕上外径(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64344124WRCT 22SQ1巻(10m)11532022127/7/22/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344133WRCT 22SQ1巻(20m)11532022127/7/22/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344149WRCT 22SQ1巻(30m)11532022127/7/22/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344158WRCT 22SQ1巻(50m)11532022127/7/22/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344167WRCT 22SQ1巻(100m)11532022127/7/22/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344176WRCT 38SQ1巻(10m)1655103814.57/7/38/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344185WRCT 38SQ1巻(20m)1655103814.57/7/38/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344194WRCT 38SQ1巻(30m)1655103814.57/7/38/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344203WRCT 38SQ1巻(50m)1655103814.57/7/38/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344219WRCT 38SQ1巻(100m)1655103814.57/7/38/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344228WRCT 50SQ1巻(10m)19565550167/7/50/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344237WRCT 50SQ1巻(20m)19565550167/7/50/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344246WRCT 50SQ1巻(30m)19565550167/7/50/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344255WRCT 50SQ1巻(50m)19565550167/7/50/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344264WRCT 50SQ1巻(100m)19565550167/7/50/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344273WRCT 60SQ1巻(10m)22076060177/7/60/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344289WRCT 60SQ1巻(20m)22076060177/7/60/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344298WRCT 60SQ1巻(30m)22076060177/7/60/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344307WRCT 60SQ1巻(50m)22076060177/7/60/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344316WRCT 60SQ1巻(100m)22076060177/7/60/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344325WRCT 80SQ1巻(10m)2751090802012/7/50/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344334WRCT 80SQ1巻(20m)2751090802012/7/50/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344343WRCT 80SQ1巻(30m)2751090802012/7/50/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344359WRCT 80SQ1巻(50m)2751090802012/7/50/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64344368WRCT 80SQ1巻(100m)2751090802012/7/50/0.16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする