曜日別特売

差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド

差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。

用途差替式トルクレンチ用。内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
適合レンチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643455858DRH2FH239-63246568.06.35T8D13
6,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
6434559410DRH3FH239-629181142.09.5T10D20
6,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
6434560312DRH3FH239-628086160.09.5T12D50
7,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
6434561915DRH4FH239-635899270.012.7T15D100
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
6434562819DRH4FH239-6307104317.012.7T19D200
10,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64345619
2021-11-20
用途: バイクのメンテナンス
製造業

ヘッドの角度が変えれるので凄く助かってます。需要が少ないので高いですが仕方ないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする