曜日別特売

バイクハンガーV2

バイクハンガーV2 - MINOURA(箕浦)バイクハンガーV2 - MINOURA(箕浦)

自転車を縦(垂直)に収納でき、スペースを有効に利用することが可能。
フックはリムへの傷つき防止カバー付きの鉄製で、マウンテンバイクなど重い自転車でも充分に支えられます。

材質質量(kg)1.1耐荷重(kg)20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80 × 140 × 450保証期間1年適合ホイールサイズ(inch)18 ~ 29タイヤ幅(inch)最大 2.1内容量1個
注意
※取り付ける場所の材料により、材質に応じた取付方法で正しく行ってください。
※下穴をあける場合は、一般的にネジ径の7~8割(3.5~4.0mm程度)と言われますが、詳しくは大工さんやホームセンターの担当者など、専門知識を持った方に聞くか、ご自身の判断で決めてください。
※壁板だけでは耐力が不足し、荷重でネジが抜けて脱落してしまいます。必ず補強材もしくは、専用の下地材をお使いください。
※推奨厚さは、目安として針葉樹合板(ベニヤ板)やOSB合板であれば、少なくとも18mm、できれば24mm以上をお勧めします。
※ケイカル板や耐火ボードの場合、下地に柱の無い部分への取り付けは不可能です。必ず十分な太さのある構造材があることを確認して取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64351876-
4,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする