曜日別特売

マウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン

マウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン - エレコムマウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン - エレコムマウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン - エレコムマウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン - エレコムマウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン - エレコムマウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン - エレコムマウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン - エレコムマウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン - エレコム

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの5ボタンBlueLED静音マウス。

付属品ユーザーズマニュアル×1ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6LED色ブルーホイール数1個読取方式光学センサー方式内容量1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応
保証期間
ボタン数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64352323M-BL28UBSKBKブラック約72.2※ケーブル含む【VCCI ClassB】対応6カ月間5個 ※ホイールボタン含む
3,769
2,198
2,418(税込)
当日出荷
64352339M-BL28UBSKRDレッド約72.2( ケーブル含む )VCCI classB対応6カ月5個 (ホイールボタン含む )
3,170
取扱い終了
代替品有
64352348M-BL28UBSKWHホワイト約72.2( ケーブル含む )VCCI classB対応6カ月5個 (ホイールボタン含む )
3,769
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

静音マウスクリック音
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64352339M-BL28UBSKRD64352323M-BL28UBSKBKM-BL28UBSKRD マウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン エレコム 64352323マウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタンエレコム1個
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64352348M-BL28UBSKWH64352323M-BL28UBSKBKM-BL28UBSKWH マウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン エレコム 64352323マウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタンエレコム1個
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする