日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】

日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 - ホームテイスト日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 - ホームテイスト日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 - ホームテイスト日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 - ホームテイスト日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 - ホームテイスト日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 - ホームテイスト日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 - ホームテイスト日本製 しっかり体を支えるリクライニング座椅子 【CROLE クロレ 】 - ホームテイスト

頭部と首をしっかり支えるリクライニング座椅子!ボリュームのある厚みが特徴で座っていても体への負担がかかりにくい!
贅沢なボリューム
14段階リクライニング
頭までしっかり支える
コンパクトに収納可能
ポケットコイルを贅沢に使用
14段階のリクライニングギアが調整可能なので、お好みの位置に設定できます。フルフラットにすれば、お昼寝をするのにもピッタリ!

材質表生地、裏生地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中材:ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×73.5~125×20~75内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64353416SH-07-SBZ-BEベージュ約200620×735~1250×200~7508
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353425SH-07-SBZ-BKブラック約200620×735~1250×200~7508
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353434SH-07-SBZ-BRブラウン約200620×735~1250×200~7508
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353443SH-07-SBZ-GEグリーン約200620×735~1250×200~7508
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353459SH-07-SBZ-GYグレー約200620×735~1250×200~7508
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64353468SH-07-SBZ-NVネイビー約200620×735~1250×200~7508
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする