日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル)

日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) - ホームテイスト日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) - ホームテイスト日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) - ホームテイスト日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) - ホームテイスト日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) - ホームテイスト日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) - ホームテイスト日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) - ホームテイスト日本製 マルチリクライニング座椅子 【Vidias-ヴィディアス】(アップスタイル) - ホームテイスト

14段階のギアチェンジで絶妙な角度に調整ができるアップスタイル!しっかりと体を支え、疲れにくい形状になっています。
14段階リクライニング
安心・安全の日本製
こだわりの座り心地
収納に便利な折りたたみみ式
クッションが体全体を優しく受け止めてくれるので、腰痛の方にもオススメ
コンパクトに折り畳むことができるので収納するのにも便利です。

材質張生地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×73~138×12~70内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354003SH-07-VDS-U-BLブルー8
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354019SH-07-VDS-U-DBRダークブラウン8
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354028SH-07-VDS-U-KBE起毛ベージュ8
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354037SH-07-VDS-U-KBR起毛ブラウン8
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354046SH-07-VDS-U-KPK起毛ピンク8
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354055SH-07-VDS-U-KRD起毛レッド8
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354064SH-07-VDS-U-RDレッド8
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする