曜日別特売

スタンダードデスク ストラタ用サイドパネル

スタンダードデスク ストラタ用サイドパネル - コクヨスタンダードデスク ストラタ用サイドパネル - コクヨスタンダードデスク ストラタ用サイドパネル - コクヨスタンダードデスク ストラタ用サイドパネル - コクヨスタンダードデスク ストラタ用サイドパネル - コクヨスタンダードデスク ストラタ用サイドパネル - コクヨスタンダードデスク ストラタ用サイドパネル - コクヨスタンダードデスク ストラタ用サイドパネル - コクヨ

アクリルサイドパネル単体でも取付可能です。

材質パネル本体/透明アクリル、パネル厚5mm幅(mm)612質量(kg)4.6高さ(mm)592奥行(mm)21内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時に専門の配達員がお伺いします。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※部品のみのご注文の場合は、配送作業のみになります。
※取付作業をご希望の場合は必ず本体と同時にご注文ください。同時ではない場合は別途作業費がかかります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(パネル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64356383DSTV-CS0635-HSNE11ホワイトグレー
34,800
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64356399DSTV-CS0635-HSNE51ダルグレー
34,800
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64356408DSTV-CS0635-HSNM11ホワイトブラウン
34,800
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64356417DSTV-CS0635-HSNM41ミディアムグレージュ
34,800
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64356426DSTV-CS0635-HSNQ11ホワイトグリーン
34,800
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64356435DSTV-CS0635-HSNT11ホワイトブルー
34,800
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64356365DSTV-CS0635-HSN0Y1ペールテラコッタ
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
64356374DSTV-CS0635-HSN1U1モデレートイエロー
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64356365DSTV-CS0635-HSN0Y112852719SCA-SS2-6A0T1DSTV-CS0635-HSN0Y1 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64356374DSTV-CS0635-HSN1U112852719SCA-SS2-6A0T1DSTV-CS0635-HSN1U1 収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 12852719収納庫 キャリオ 上棚タイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする