曜日別特売

オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED

オンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダードオンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED - タカラスタンダード

大容量21Lホーローボウル採用

高さ(mm)1800タイプデッキ水栓タイプ奥行(mm)カウンター:600間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×600×820、ミラー:750×157×770、パネル:750×30×210材質(ボウル)ホーローミラー形状3面鏡(ワイドLED)ショートミラーキャビネットの奥行(mm)450化粧台扉引出ボウル容量(L)21洗面ボウル高さH(mm)800対応水栓シングルレバー式シャワー水栓内容量1セット
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(扉)
パネル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64364266S-UADP075HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1//PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ウッディーミディアムミラーパネル:樹脂製
125,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364275S-UADP075HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1//PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ウッディーホワイトミラーパネル:樹脂製
125,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364284S-UADP075HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ブラウンミラーパネル:樹脂製
118,600
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364293S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ベージュミラーパネル:樹脂製
118,600
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364309S-UADP075HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ホワイトミラーパネル:樹脂製
118,600
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364318S-UADP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ライトグレーミラーパネル:樹脂製
118,600
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364327S-UADP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSJ-75A-1【ミラーパネル】樹脂ピュアピンクミラーパネル:樹脂製
118,600
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
64364196S-UADP075HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C【ミラーパネル】ホーローウッディーミディアムミラーパネル:ホーロー製
127,900
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64364205S-UADP075HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C【ミラーパネル】ホーローウッディーホワイトミラーパネル:ホーロー製
127,900
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64364214S-UADP075HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C【ミラーパネル】ホーローブラウンミラーパネル:ホーロー製
120,900
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64364223S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C【ミラーパネル】ホーローベージュミラーパネル:ホーロー製
120,900
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64364239S-UADP075HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C【ミラーパネル】ホーローホワイトミラーパネル:ホーロー製
120,900
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64364248S-UADP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C【ミラーパネル】ホーローライトグレーミラーパネル:ホーロー製
120,900
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
64364257S-UADP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C【ミラーパネル】ホーローピュアピンクミラーパネル:ホーロー製
120,900
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64364196S-UADP075HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C38494779S-UADP075HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UADP075HXAUEULA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494779オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
119,800
税込131,780
品番が変更になりました
64364205S-UADP075HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C38494788S-UADP075HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UADP075HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494788オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
119,800
税込131,780
品番が変更になりました
64364214S-UADP075HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C38494797S-UADP075HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UADP075HXAUSBLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494797オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
109,800
税込120,780
品番が変更になりました
64364223S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C38494806S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494806オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
109,800
税込120,780
品番が変更になりました
64364239S-UADP075HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C38494815S-UADP075HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UADP075HXAUSWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494815オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
109,800
税込120,780
品番が変更になりました
64364248S-UADP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C38494831S-UADP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UADP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494831オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
109,800
税込120,780
品番が変更になりました
64364257S-UADP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C38494840S-UADP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW)S-UADP075HXAUSPLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75C オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 38494840オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLEDタカラスタンダード1セット
109,800
税込120,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする