アルミ超硬刃ケレン棒ロング

アルミ超硬刃ケレン棒ロング - 土牛アルミ超硬刃ケレン棒ロング - 土牛アルミ超硬刃ケレン棒ロング - 土牛

【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】
ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!
アルミシャフト仕様で軽量!
大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!

用途
溶接のスパッタ、スラグの除去に。
塗装の塗膜やサビ取りに最適。
コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
サイズ(mm)
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6436233303773約50約65050×650約495
6,760
5,498
6,048(税込)
当日出荷
6436234903774約50約100050×1000約580
7,220
5,898
6,488(税込)
当日出荷
6436235803775約75約65075×650約590
7,220
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
6436236703776約75約100075×1000約675
7,680
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

土牛産業(株) アルミ超硬刃ケレン棒ロング(スパッタ除去作業)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする