YB11545-ML ハピアオトユカ45Ⅱ ベーシック柄 DAIKEN(旧:大建工業) 64362559

ハピアオトユカ45Ⅱ ベーシック柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
色ミルベージュ
内容量1ケース(24枚)注文コード64362559品番YB11545-ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です

色
ミルベージュ
長さ(mm)
905
幅(mm)
147
厚さ(mm)
12.3
寸法(mm)
147×905
基材
樹脂含浸シート張り裏溝加工合板(9.3mm)+両面フラットウレタン系樹脂発泡体(3mm)
加工
(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、4周面取り
対応
床暖房、ホットカーペット、ワックス不要
仕上
艶消し
表面
特殊オレフィンシート
工法
直貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
注意
※本製品は歩行時の沈み込み感向上のために、従来製品よりも薄い仕様になっています。ご採用の際は、厚さをご確認ください。
※施工前に仮並べをし、全体のバランスを見ながら割り付けて施工してください
※開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フロアー表面を傷める可能性があります
※玄関からリビングなど、長辺方向に連続して施工すると、湿気による床材の伸びが吸収されずに突き上げ、波打ちなどが生じることがあります。リビング入口に見切り材を使用することをお勧めします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする