曜日別特売

タイルSK

タイルSK - 三和研磨工業

切れ味が持続できるよう刃厚を1.2mmに
タイルの種類を選ばない切れ味
使い易さに重点をおいた設計
きれいな切断面
スムーズな切れを実現
基板の振れを抑える3重基板採用

用途タイル切断用。硬質タイル(磁器タイル他)刃厚(mm)1.2チップ高さ(mm)7000内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64373095-105201.2
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
64373104-125221.2
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする