曜日別特売

PLXS インデックスプランジャー

PLXS インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PLXS インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PLXS インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PLXS インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PLXS インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)

ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

用途割り出し、位置決めに。内容量1個
全40種類を絞り込む
ロックナット
寸法D(mm)
寸法L(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ロックナット
寸法M
寸法D(mm)
寸法Lb(mm)
寸法sw1(mm)
最大荷重(N)
最小荷重(N)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49141547PLXS-4-4-AなしM8×116(ノブ)つや消し黒--124.5395
2,340
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141565PLXS-4-6-AなしM8×116(ノブ)つや消し黒--12.54415
2,340
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141583PLXS-5-5-AなしM10×119(ノブ)つや消し黒--155456
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
49141601PLXS-5-8-AなしM10×119(ノブ)つや消し黒--185486
2,190
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141626PLXS-6-6-AなしM12×1.523(ノブ)つや消し黒--196.5546
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141644PLXS-6-9-AなしM12×1.523(ノブ)つや消し黒--256576
2,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141687PLXS-8-8-AなしM16×1.528(ノブ)つや消し黒--268.5668
3,030
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141662PLXS-8-12-AなしM16×1.528(ノブ)つや消し黒--288.5708
3,320
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141504PLXS-10-12-AなしM16×1.528(ノブ)つや消し黒--389.5708
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141522PLXS-12-15-AなしM20×1.533(ノブ)つや消し黒--4011.586.510
5,520
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141556PLXS-4-4-AKありM8×116(ノブ)つや消し黒413124.5395
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141574PLXS-4-6-AKありM8×116(ノブ)つや消し黒41312.54415
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141592PLXS-5-5-AKありM10×119(ノブ)つや消し黒517155456
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
49141617PLXS-5-8-AKありM10×119(ノブ)つや消し黒517185486
2,330
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
49141635PLXS-6-6-AKありM12×1.523(ノブ)つや消し黒618196.5546
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141696PLXS-8-8-AKありM16×1.528(ノブ)つや消し黒824268.5668
3,380
3,298
3,628(税込)
当日出荷
49141671PLXS-8-12-AKありM16×1.528(ノブ)つや消し黒824288.5708
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141513PLXS-10-12-AKありM16×1.528(ノブ)つや消し黒824389.5708
4,290
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141531PLXS-12-15-AKありM20×1.533(ノブ)つや消し黒10304011.586.510
6,240
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891695PLXS-4-4-A-RDなしM8×116(ノブ)つや消しレッド--124.5395
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891713PLXS-4-6-A-RDなしM8×116(ノブ)つや消しレッド--12.54415
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891738PLXS-5-5-A-RDなしM10×119(ノブ)つや消しレッド--155456
3,050
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891756PLXS-5-8-A-RDなしM10×119(ノブ)つや消しレッド--185486
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891774PLXS-6-6-A-RDなしM12×1.523(ノブ)つや消しレッド--196.5546
3,710
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891792PLXS-6-9-A-RDなしM12×1.523(ノブ)つや消しレッド--256576
3,890
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891835PLXS-8-8-A-RDなしM16×1.528(ノブ)つや消しレッド--268.5668
4,620
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891817PLXS-8-12-A-RDなしM16×1.528(ノブ)つや消しレッド--288.5708
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891652PLXS-10-12-A-RDなしM16×1.528(ノブ)つや消しレッド--389.5708
5,540
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891677PLXS-12-15-A-RDなしM20×1.533(ノブ)つや消しレッド--4011.586.510
6,920
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891686PLXS-4-4-AK-RDありM8×116(ノブ)つや消しレッド413124.5395
2,960
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891704PLXS-4-6-AK-RDありM8×116(ノブ)つや消しレッド41312.54415
2,960
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891722PLXS-5-5-AK-RDありM10×119(ノブ)つや消しレッド517155456
3,170
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891747PLXS-5-8-AK-RDありM10×119(ノブ)つや消しレッド517185486
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891765PLXS-6-6-AK-RDありM12×1.523(ノブ)つや消しレッド618196.5546
3,920
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891783PLXS-6-9-AK-RDありM12×1.523(ノブ)つや消しレッド618256576
4,090
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891826PLXS-8-8-AK-RDありM16×1.528(ノブ)つや消しレッド824268.5668
4,940
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891808PLXS-8-12-AK-RDありM16×1.528(ノブ)つや消しレッド824288.5708
5,200
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891643PLXS-10-12-AK-RDありM16×1.528(ノブ)つや消しレッド824389.5708
5,850
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891668PLXS-12-15-AK-RDありM20×1.533(ノブ)つや消しレッド10304011.586.510
7,580
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
49141653PLXS-6-9-AKありM12×1.523(ノブ)つや消し黒618256576
2,790
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする