曜日別特売

PLYS インデックスプランジャー

PLYS インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PLYS インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PLYS インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PLYS インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PLYS インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。

材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301内容量1個
全40種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
ストローク(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ロックナット
寸法M
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lb(mm)
寸法sw(mm)
寸法sw1(mm)
最小荷重(N)
最大荷重(N)
せん断荷重(N[kgf])
質量(g)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49142344PLYS-4-4-Aなしつや消し黒M8×11611.539165-10-4.5121160124
2,3502,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142362PLYS-4-6-Aなしつや消し黒M8×11611.541165-10-412.51160136
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
49142387PLYS-5-5-Aなしつや消し黒M10×11913.845186-12-5151820215
2,0801,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49142405PLYS-5-8-Aなしつや消し黒M10×11913.848186-12-5181820228
2,2502,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142423PLYS-6-6-Aなしつや消し黒M12×1.52316.254226-14-6.5192620356
2,4202,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
49142441PLYS-6-9-Aなしつや消し黒M12×1.52316.257226-14-6252620369
2,6302,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142484PLYS-8-8-Aなしつや消し黒M16×1.52819.666266-17-8.5264660718
3,1402,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142466PLYS-8-12-Aなしつや消し黒M16×1.52819.670268-17-8.52846607312
3,4203,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142301PLYS-10-12-Aなしつや消し黒M16×1.52819.670268-17-9.53872807412
3,7603,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142326PLYS-12-15-Aなしつや消し黒M20×1.53325.486.53310-22-11.5401040013515
6,4606,398
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142353PLYS-4-4-AKつきつや消し黒M8×11611.539164410134.5121160124
2,4502,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
49142371PLYS-4-6-AKつきつや消し黒M8×11611.54116441013412.51160136
2,4802,398
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
49142396PLYS-5-5-AKつきつや消し黒M10×11913.845185512175151820215
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49142414PLYS-5-8-AKつきつや消し黒M10×11913.848185512175181820228
2,3702,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142432PLYS-6-6-AKつきつや消し黒M12×1.52316.254226614186.5192620356
2,6302,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142457PLYS-6-9-AKつきつや消し黒M12×1.52316.257226614186252620369
2,8402,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
49142493PLYS-8-8-AKつきつや消し黒M16×1.52819.666268817248.5264660718
3,4603,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り9点です
49142475PLYS-8-12-AKつきつや消し黒M16×1.52819.670268817248.52846607312
3,7303,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49142317PLYS-10-12-AKつきつや消し黒M16×1.52819.670268817249.53872807412
4,0803,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
49142335PLYS-12-15-AKつきつや消し黒M20×1.53325.486.5331010223011.5401040013515
7,1206,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892097PLYS-4-4-A-RDなしつや消しレッドM8×11611.539165-10-4.5121160124
2,8302,798
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892115PLYS-4-6-A-RDなしつや消しレッドM8×11611.541165-10-412.51160136
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
21892133PLYS-5-5-A-RDなしつや消しレッドM10×11913.845186-12-5151820215
3,2503,198
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892158PLYS-5-8-A-RDなしつや消しレッドM10×11913.848186-12-5181820228
3,4403,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892176PLYS-6-6-A-RDなしつや消しレッドM12×1.52316.254226-14-6.5192620356
3,8503,798
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892194PLYS-6-9-A-RDなしつや消しレッドM12×1.52316.257226-14-6252620369
4,0403,998
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892237PLYS-8-8-A-RDなしつや消しレッドM16×1.52819.666266-17-8.5264660718
4,8504,798
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892212PLYS-8-12-A-RDなしつや消しレッドM16×1.52819.670268-17-8.52846607312
5,1604,998
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892045PLYS-10-12-AK-RDつきつや消しレッドM16×1.52819.670268817249.53872807412
5,7705,698
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892063PLYS-12-15-AK-RDつきつや消しレッドM20×1.53325.486.5331010223011.5401040013515
8,4708,398
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892088PLYS-4-4-AK-RDつきつや消しレッドM8×11611.539164410134.5121160124
2,9202,898
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892106PLYS-4-6-AK-RDつきつや消しレッドM8×11611.54116441013412.51160136
2,9502,898
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892124PLYS-5-5-AK-RDつきつや消しレッドM10×11913.845185512175151820215
3,3603,298
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892142PLYS-5-8-AK-RDつきつや消しレッドM10×11913.848185512175181820228
3,5503,500
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892167PLYS-6-6-AK-RDつきつや消しレッドM12×1.52316.254226614186.5192620356
4,0403,998
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892185PLYS-6-9-AK-RDつきつや消しレッドM12×1.52316.257226614186252620369
4,2304,198
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892228PLYS-8-8-AK-RDつきつや消しレッドM16×1.52819.666268817248.5264660718
5,1404,998
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892203PLYS-8-12-AK-RDつきつや消しレッドM16×1.52819.670268817248.52846607312
5,4505,398
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892054PLYS-10-12-A-RDなしつや消しレッドM16×1.52819.670268-17-9.53872807412
5,4805,398
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
21892072PLYS-12-15-A-RDなしつや消しレッドM20×1.53325.486.53310-22-11.5401040013515
7,8707,798
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: 機械部品
井上製茶機械店卸売・小売業

年間、50個位使っていますが
ばらつきがなく安定している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする